ムラキ
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
シャンク径
2.34m/m
注文コード
45283377
品番
DB15F30
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
全長(mm)
45
砥石長(mm)
6
シャンク径
2.34m/m
砥石径(Φmm)
3
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
先端形状
15
材質(シャンク)
スチール
注意
※使用上の注意
軸付砥石に割れ、欠け、キズやその他の異常等の無いことを確認の上ご使用下さい。
取付けは正しく行い、シャンクの突き出し長さ(オーバハング)を最小にし、確実にチャッキングして下さい。
空回転し振れや異常の無いことを確認して下さい。
作業中に無理にこじったり、過剰な力で押し付けないで下さい。
作業中は必ず保護メガネや防塵マスクを着用して下さい。
※使用回転数と最大安全使用回転数
各品番に表示されている最大回転数以上で決して使用しないで下さい。
(この回転数はオーバーハング13mmの時の設定です。)