画像準備中

軸付砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 砥石径(Φmm)6 粒度60(中目) 砥粒白色アルミナ 注文コード45283666 品番TF1A0613WA
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は砥石径・粒度・砥粒など44種類から選べます 他の種類を見る
砥石径(Φmm)6 粒度60(中目) 最大回転数(min-1[r.p.m])72000 結合度P(硬) 材質(シャンク)ステンレススチール 砥粒白色アルミナ 結合剤ビトリファィド 砥石長(mm)13 シャンク径3.0m/m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする