画像準備中

ETM スプリングコレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45283815 品番ER32 17-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は95種類から選べます 他の種類を見る

ヨーロッパで多く採用されているERタイプのコレットです。

チャッキング範囲(mm)17〜18 コレット振れ精度 E・T・M.AA級:0.005 コレットの振れ精度L(mm)40 コレットの振れ精度 E.T.M 標準級(mm)0.01 コレットの振れ精度D(mm)10.0-18.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする