※商品画像
ムラキ
ムラキの 軸付研磨
ムラキの ロータリーバー
MRA超硬バー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
シャンク:スチール
材質(シャンク)
スチールシャンク
刃径(mm)
9.5
刃長(mm)
19
注文コード
45284296
品番
CB1C 106S 150L
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・刃径・刃長
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
9.5
材質
シャンク:スチール
刃長(mm)
19
材質(シャンク)
スチールシャンク
シャンク径
6.0m/m