ムラキ
ムラキの 研磨ブラシ(グラインダー用)
ムラキの ホイールブラシ
OSBORN コルフィルEブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45284357
品番
15057
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ナイロンフィラメントに砥粒をうめこんだブラシ
粒度
#120
外径D(Φmm)
250
用途
バリ取り、表面仕上げ、油圧部分のマイクロデバリング
寸法(inch)
内径B:2
先端幅(mm)
A:18
長さT(mm)
トリム:35