ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの 位置決めドリル(リーディングドリル)
99 ホルダー/NCスポットドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
NS-35080
注文コード
45284673
品番
99619-V082-5/8
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
角度・ねじ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
100
ねじ
NS-35080
寸法(inch)
d:Φ5/8
レンチ
NK-T15
使用インサート
V08212T3