画像準備中

ディキシ NCセンタードリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)20 注文コード45284908 品番1106M 20.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,800
この商品は刃径D・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)20 材質超硬 寸法L(mm)144 全長(mm)144 溝長(mm)52 刃数2 L152 先端角(°)90 寸法Dh6(mm)144

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする