ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの 位置決めドリル(リーディングドリル)
99 インサート/NCスポットドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
先端角(°)
82
材質
K20F
注文コード
45285827
品番
V08212T3-NC2071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,500
この商品は
先端角・材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
超硬インサート式のNCスポットドリルです。
高効率!
材質
K20F
寸法L(mm)
12.7
コーティング
TiN
用途
CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターに
仕様
2コーナー使用可能
先端角(°)
82
寸法S(mm)
3.97
寸法D(mm)
14(max.)
寸法T(mm)
7.5(max.)
寸法Re(mm)
0.8