ムラキ
ムラキの 軸付研磨
ムラキの 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
砥石径(Φmm)
19
粒度
46(中目)
注文コード
45286789
品番
TB1C1925QA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,760
この商品は
砥石径・粒度・砥粒
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
砥石径(Φmm)
19
粒度
46(中目)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
結合度
Q(硬)
材質(シャンク)
スチール
砥石長(mm)
25
シャンク径
6.0m/m