ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの 位置決めドリル(リーディングドリル)
99 インサート/刻印カッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
コーティング
TiN
注文コード
45287839
品番
N9MT080201W-60-NC40
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
コーティング
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
超硬インサート式のNCスポットドリルです。
高効率!
インサートや切れ刃を替えた時も工具長をリセットする必要がありません。
4コーナー使用可能です。
材質
K20F
寸法L(mm)
8
コーティング
TiN
寸法T(mm)
0.8(max.)
寸法W(mm)
1.1(max.)
角度α(°)
60
寸法S(mm)
2.38
寸法Re(mm)
0.1