ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの 位置決めドリル(リーディングドリル)
99 スターターキット/刻印カッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
角度(°)
60
注文コード
45287997
品番
99619-V060-03K-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,300
この商品は
角度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
刻印カッターのスターターキットです。
シャンク径
6
セット内容
ホルダー:1個、T7レンチ:1個、インサート:3個
角度(°)
60
使用インサート
V06006T1W06-NC9031