ムラキ
ムラキの 研磨ブラシ(グラインダー用)
ムラキの ホイールブラシ
OSBORN ディスクセンター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45288548
品番
26246
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,650
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
150
内径B(Φmm)
7/8"
線径(Φmm)
0.3
最大安全回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
アダプター型式
取付用:F
先端幅(mm)
A:25
長さT(mm)
トリム:38