ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの センタードリル
ディキシ NCセンタードリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45288907
品番
1106 5.0
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
5.0+0.14/0
材質
超硬
全長(mm)
50
溝長(mm)
13
刃数
2