河淳
河淳の 運搬機器
河淳の 運搬台車
河淳の 平台車
ユニキャリア
(1件のレビュー)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45289870
品番
BCA112GM
参考基準価格(税別)
¥11,010
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
グレー
材質(車輪)
エラストマー
材質(荷台)
ステンレス
車輪径(Φmm)
75
関連部品
BP609/BP739
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
沖縄地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
離島
数量1につき
¥
13,600
/
税込
¥
14,960