用途湯たんぽ
仕様蓄熱時間:約15分(室温20℃の場合)、蓄熱液:水
材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造 (保温カバー)表地:ポリエステル100% 中材:ポリプロピレン100%
質量(kg)(約)1.7
色グレージュ
消費電力(W)360
温度(℃)蓄熱:(約)55
連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:約8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:約4時間
電源(AC100V)50/60Hz
保証期間1年間
電気代の目安蓄熱1回あたり約2.8円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約23×28×5、(保温カバー)縦28×横27