EWT-2162AP 蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬく(フランネルver.) スリーアップ 45289949 EWT-2162AP 蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬく(フランネルver.) スリーアップ 45289949 EWT-2162AP 蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬく(フランネルver.) スリーアップ 45289949

蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬく(フランネルver.)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45289949 品番EWT-2162AP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥3,608
販売価格(税別)
3,280
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コードレスなのでどこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽ「ぬくぬく」。
面倒なお湯の入れ替えは一切不要で、15分間蓄熱するだけで最長8時間も暖かさが持続します。
膝の上に乗せてカイロとして使ったり、布団の中でアンカとして使ったり、湯たんぽの上に足を乗せてコタツ代わりに足先を暖めたりすることも可能です。
お風呂に入っている間や寝る前に15分間蓄熱しておけば、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイントです。

用途湯たんぽ 仕様蓄熱時間:約15分(室温20℃の場合)、蓄熱液:水 材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造 (保温カバー)表地:ポリエステル100% 中材:ポリプロピレン100% 質量(kg)(約)1.7 アッシュピンク 消費電力(W)360 温度(℃)蓄熱:(約)55 連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:約8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:約4時間 電源(AC100V)50/60Hz 保証期間1年間 電気代の目安蓄熱1回あたり約2.8円 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)約23×28×5、(保温カバー)縦28×横27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする