用途加湿
付属品マグネット式電源コード
材質PP、ステンレス
質量(kg)(約)2.5
色ブラック
消費電力(W)湯沸かし時/740、パワフル/460、eco/280
タンク容量(L)約3.0
安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、転倒時自動オフスイッチ
機能湯沸かし音セーブ、クエン酸洗浄、オンタイマー:1〜9時間(オン・オフタイマー同時設定)、チャイルドロック
電源(AC100V)50/60Hz
連続運転時間(h)約4.5〜約9
適合床面積17畳(洋室・プレハブ)、10畳(和室・木造)
保証期間1年間
運転モードおまかせ、うるおい、eco、パワフル、湿度設定40〜75%(5%単位)
直径×高さ(cm)(約)24×32
加湿方式スチーム式
加湿量(mL/h)600(パワフル)、310(eco)
切タイマー1〜9時間(1時間単位)