画像準備中

ディキシ ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45290264 品番1126 5.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は74種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.2 溝長(mm)52 全長(mm)86 材質超硬 寸法Dh6(mm)5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする