ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの センタードリル
ディキシ NCセンタードリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
8
注文コード
45290535
品番
1106M 8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
刃径D・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
8
材質
超硬
寸法L(mm)
79
全長(mm)
79
溝長(mm)
27
刃数
2
先端角(°)
90
寸法L1(mm)
27
寸法Dh6(mm)
79