ムラキ
ムラキの ドリル
ムラキの 超硬ドリル
ムラキの 超硬ストレートシャンク
ディキシ ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45290648
品番
1126 1.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
74
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.7
溝長(mm)
20
全長(mm)
43
材質
超硬
寸法Dh6(mm)
1.7