画像準備中

ETM チャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45291603 品番690427 ER16 ST20X150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,600
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る
チャッキング範囲(mm)1.0〜1.3 寸法L(mm)25 寸法D(mm)22 コレットタイプER-16 コレット数12 タイプ超スリム 寸法J(mm)M12×1.75 コレット締り代1 シャンク(径×長さ)D1×L1:ST20×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする