画像準備中

99 ホルダー/刻印カッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 角度(°)45 注文コード45291734 品番99619-V045-06L
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は角度など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)60 ねじNS-22044 角度(°)45 寸法d(Φmm)6 レンチNK-T7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする