画像準備中

OSBORN ディスクセンター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45292233 品番26501
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)150 内径B(Φmm)7/8" 線径(Φmm)0.5 最大安全回転数(min-1[r.p.m])12000 アダプター型式取付用:F 先端幅(mm)A:6 長さT(mm)トリム:38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする