画像準備中

99 インサート/チャンファーミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーティングAITiN ねじNS-30072 2.0Nm 注文コード45292258 品番N9GX090308-NC2032
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はコーティング・ねじなど6種類から選べます 他の種類を見る

インサート式で様々な面取り加工用に設計されています。
高速加工対応の機械では特に威力を発揮します。
多刃のインサートは高送りを実現し、性能を最大限に発揮して切削時間低減します。
各インサートは4コーナー使用可能です。

材質K20F 寸法L(mm)9.52 コーティングAITiN 用途フェイスミル加工、面取り加工、裏面取り加工、座ぐり加工、裏穴面取り加工 ねじNS-30072 2.0Nm 寸法S(mm)3.18 寸法Re(mm)0.8 レンチNK-T9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする