ムラキ
ムラキの ツーリング
ムラキの コレット
ムラキの スプリングコレット
ETM チャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45292495
品番
690273 ER11 ST20X150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
チャッキング範囲(mm)
0.5〜7.0
寸法L(mm)
18.5
寸法D(mm)
19
コレットタイプ
ER-11
コレット数
7
寸法J(mm)
M10×1.5
コレット締り代
1
シャンク(径×長さ)
D1×L1:ST20×150