エムディーエス
エムディーエスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エムディーエスの カバー・ケース・ポーチ
エムディーエスの タブレットケース
iPad 10.9(第10世代)専用 耐衝撃ケース ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45292688
品番
MDS-TSCIP109G10BLTBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に。iPad 10.9(第10世代)専用 耐衝撃ケース ブラック。
モノタロウではこんなお得な商品も!
耐衝撃タブレットケース iPad10.9(第10世代)/11(A16)
モノタロウ
¥
4,198
¥
4,618
税込
材質
衝撃吸収素材:シリコン・ポリカーボネート、ショルダーベルト:ナイロン
色
ブラック
タイプ
ケース型
対応機種
iPad 10.9(第10世代)専用
特性
耐衝撃