画像準備中

OSBORNステン軸付ブラシリングロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45292976 品番 11095
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
外径D(Φmm)76 線径(Φmm)0.2 最大安全回転数(min-1[r.p.m])15000 寸法(inch)内径B:13 先端幅(mm)A:110 長さT(mm)トリム:25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする