ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの 位置決めドリル(リーディングドリル)
99 ホルダー/チャンファーミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
Lc3:12.1
注文コード
45293134
品番
99616-C50
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
130
刃数
4
寸法(mm)
Lc3:12.1
タイプ
BC20-C22-130
ねじ
NS-30072
寸法D(Φmm)
33
寸法d(Φmm)
20
寸法C(Φmm)
22(min)、32(max)
寸法R1(mm)
11
寸法R2(mm)
16
レンチ
NK-T9
寸法lc2(mm)
7.1
寸法lc1(mm)
5.5
使用インサート
N9GX090308