ムラキ
ムラキの 軸付研磨
ムラキの 軸付ブラシ
ムラキの ホイールブラシ・平型ブラシ
OSBORNステン軸付ブラシリングロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45293177
品番
11094
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
76
線径(Φmm)
0.13
最大安全回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
寸法(inch)
内径B:13
先端幅(mm)
A:110
長さT(mm)
トリム:25