画像準備中

99 インサート/NCスポットドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 先端角(°)135〜140 材質K20F 注文コード45293204 品番V1421604-NC2071
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は先端角・材質・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

超硬インサート式のNCスポットドリルです。
高効率!

材質K20F 寸法L(mm)14 コーティングTiN 用途CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターに 仕様2コーナー使用可能 先端角(°)135〜140 寸法S(mm)4.76 寸法D(mm)32(max.) 寸法T(mm)5.5(max.) 寸法Re(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする