ムラキ
ムラキの ドリル
ムラキの 超硬ドリル
ムラキの 超硬ストレートシャンク
ディキシ ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45293308
品番
1126 6.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
74
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6.5
溝長(mm)
63
全長(mm)
101
材質
超硬
寸法Dh6(mm)
6.5