画像準備中

99 スターターキット/刻印カッター

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 角度(°)60 注文コード45293633 品番99619-V060-03K-32
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は角度など7種類から選べます 他の種類を見る

刻印カッターのスターターキットです。

シャンク径6 セット内容ホルダー:1個、T7レンチ:1個、インサート:3個 角度(°)60 使用インサートV06006T1W06-NC2032

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする