サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の トップス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディスブラウス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45294289
品番
LBLL-1201-A6
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
後ろウエスト部分にダーツを2本とった細身のシルエットの開襟ブラウス
絹のような高級感のあるポリエステル糸を使用した素材は、自然な光沢を放ちます
シワになりにくいのもポイントです
色
白系
サイズ
9
素材
シルック・ストライプ(ポリエステル93%・綿7%)
性別
女性用