ムラキ
ムラキの ツーリング
ムラキの コレット
ムラキの スプリングコレット
ETM チャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45294349
品番
690280 ER20 ST20X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
チャッキング範囲(mm)
0.5〜1.0
寸法L(mm)
36
寸法D(mm)
34
コレットタイプ
ER-20
コレット数
10
タイプ
スリム
寸法J(mm)
M12×1.75
コレット締り代
1
シャンク(径×長さ)
D1×L1:ST20×50