ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの 位置決めドリル(リーディングドリル)
99 インサート/NCスポットドリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
CERMET
注文コード
45294559
品番
N9MT11T3CT-NC60
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
先端角・材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
超硬インサート式のNCスポットドリルです。
高効率!
材質
CERMET
寸法L(mm)
11
コーティング
CERMET
用途
CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターに
仕様
4コーナー使用可能
寸法S(mm)
3.97
寸法D(mm)
14(max.)
寸法T(mm)
7(max.)
寸法Re(mm)
0.8