ムラキ
ムラキの ドリル
ムラキの 超硬ドリル
ムラキの 超硬ストレートシャンク
ディキシ ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45294814
品番
1126 3.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
74
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.7
溝長(mm)
39
全長(mm)
70
材質
超硬
寸法Dh6(mm)
3.7