ムラキ
ムラキの ドリル
ムラキの 超硬ドリル
ムラキの 超硬ストレートシャンク
MRA超硬ユニバーサルドリル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45294963
品番
MRAチヨウコウユニバ-サルドリル 1.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.3
溝長(mm)
13
全長(mm)
41
シャンク径(Φmm)
1.3
用途
汎用
材質
超硬ソリッド
形状
ストレート
型式
S240
呼び
MR S240 1.3