画像準備中

99 インサートインチ/I-CENTER

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45295094 品番I9MT2004A6-NC2033
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る

トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済)
インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。
センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。
長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。
高速回転、高送りが可能
特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。
簡単なツール突き出し量調整
軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。
高い繰り返し精度
インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。
径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。
長寿命
内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。
インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。
ANSI60度(インチサイズ)

材質K20F コーティングTiAIN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする