ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの センタードリル
ディキシ NCセンタードリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
1.0+0.14/0
注文コード
45295137
品番
1106 1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
刃径D・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
1.0+0.14/0
材質
超硬
全長(mm)
38
溝長(mm)
3
刃数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45295137
1106 1.0
55177397
1106 1.0
ディキシ NCセンタードリル
ムラキ
1箱(10本)
¥
43,980
税込
¥
48,378
内容量に違いがあります