画像準備中

99 ホルダー/NCスポットドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじNS-50125 注文コード45295794 品番99619-V142-32
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は角度・ねじなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)120 ねじNS-50125 寸法d(Φmm)25 レンチNK-T20 使用インサートV1421604

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする