画像準備中

99 インサート/刻印カッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーティングTiAIN 注文コード45297343 品番N9MT080201W-NC10
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はコーティングなど3種類から選べます 他の種類を見る

超硬インサート式のNCスポットドリルです。
高効率!
インサートや切れ刃を替えた時も工具長をリセットする必要がありません。
4コーナー使用可能です。

材質K20F 寸法L(mm)8 コーティングTiAIN 寸法T(mm)0.9(max.) 寸法W(mm)2(max.) 角度α(°)90 寸法S(mm)2.38 寸法Re(mm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする