ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの 位置決めドリル(リーディングドリル)
99 ホルダー/NCスポットドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角度(°)
142
ねじ
NS-35080
注文コード
45297666
品番
99616-20-142
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
角度・ねじ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
100
ねじ
NS-35080
寸法d(mm)
20
角度(°)
142
寸法D(mm)
18.5(max.)
寸法T(mm)
3.16(max.)
レンチ
NK-T15