画像準備中

99 ホルダー/チャンファーミル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)Lc3:5 注文コード45298138 品番99616-C20
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は寸法など9種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)100 刃数4 寸法(mm)Lc3:5 タイプBC12-C11-100 ねじNS-18037 寸法L1(mm)25 寸法D(Φmm)16.2 寸法d(Φmm)12 寸法d1(Φmm)9.6 寸法C(Φmm)11(min)、16(max) 寸法R1(mm)5.9 寸法R2(mm)8 レンチNK-T6 寸法lc2(mm)2.9 寸法lc1(mm)2.6 使用インサートN9GX04T002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする