ムラキ
ムラキの 面取り・バリ取り
ムラキの 位置決めドリル(リーディングドリル)
99 ホルダー/刻印カッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角度(°)
60
注文コード
45298217
品番
99619-V060-06XL
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
角度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
100
ねじ
NS-22044
角度(°)
60
寸法d(Φmm)
6
レンチ
NK-T7