画像準備中

99 スターターキット/刻印カッター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 角度(°)45 注文コード45299267 品番99619-V045-03K-71
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は角度など7種類から選べます 他の種類を見る

刻印カッターのスターターキットです。

シャンク径6 セット内容ホルダー:1個、T7レンチ:1個、インサート:3個 角度(°)45 使用インサートV04506T1W06-NC9031

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする