BAN-ZI
BAN-ZIの 錆止め/錆転換剤
BAN-ZIの 錆転換塗料
RESIDE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
45299277
品番
C200B
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料
水性なので臭いなく安全安心
食品衛生法適合
用途
樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ
PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング
亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど
色
ブラック
容量(g)
200
主な用途
樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ、PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング、亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防錆
注意
※使用方法・塗装手順・使用上の注意をよく読んでお使いください。
※塗装前に軽く目粗しをすると密着力が向上します。