日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
PEP-S・PNP-S 動力分電盤 片側配置タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45299396
品番
PEP6-03SC
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
84
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
700
横(mm)
350
深さ(mm)
120
塗装色
クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B
分岐回路数
3
適合キャビネット
B12-357C
予備スペース
0
主幹
漏電ブレーカ:GE 63J 3P 60A(F100)(定格感度電流 F(高速形)100mA)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500