曜日別特売
ES-P2020DK アームイン血圧計 TERMO(テルモ) 45299426

ES-P2020DK アームイン血圧計 TERMO(テルモ) 45299426
ES-P2020DK アームイン血圧計 TERMO(テルモ) 45299426
ES-P2020DK アームイン血圧計 TERMO(テルモ) 45299426
ES-P2020DK アームイン血圧計 TERMO(テルモ) 45299426
ES-P2020DK アームイン血圧計 TERMO(テルモ) 45299426
ES-P2020DK アームイン血圧計 TERMO(テルモ) 45299426
ES-P2020DK アームイン血圧計 TERMO(テルモ) 45299426

アームイン血圧計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード45299426品番ES-P2020DK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

タッチするだけでデータ送信。
腕帯を巻かずに、ワンボタンでカンタン測定。

付属品電子添文、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)質量(g)本体:約890(電池除く)電源単3電池×4本/ACアダプタ(別売)測定方式リバロッチ・コロトコフ法表示最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×177×229通信方式NFC-Fメモリー360回電池寿命約250回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000測定部位上腕式測定可能寸法(mm)腕周囲:約180~330医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする