画像準備中

PEP-S・PNP-S 動力分電盤 片側配置タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45299432 品番PEP6-06SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥83,500
この商品は84種類から選べます 他の種類を見る
縦(mm)900 横(mm)350 深さ(mm)120 塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)日塗工F22-90B 分岐回路数6 適合キャビネットB12-359C 予備スペース0 主幹漏電ブレーカ:GE 63J 3P 60A(F100)(定格感度電流 F(高速形)100mA)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45299432 PEP6-06SC 26116309 PEP6-06SJC アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 アイセーバ標準動力分電盤 日東工業 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする