手首式血圧計

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45299469 品番CHWL350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

測定値が見やすい大きな表示
測定値を60回分メモリー
平均値の表示(最新3回平均)
測定中の体動をマークでお知らせ
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
ニッケル水素充電池に対応

付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)、取扱説明書/保証書/EMC技術資料、医療機器添付文書、収納ケース 測定範囲圧力0〜280mmHg、目量1mmHg、脈拍40〜180拍/分 質量(g)約103(電池含まず) 電源(V)DC3、単4形アルカリ乾電池2本または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)2本 測定方式オシロメトリック法 測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数±5% 表示方式デジタル表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×74×29(手首カフ含まず) メモリー60回分 使用温湿度範囲10℃〜40℃ / 相対湿度 15%〜85% RH 排気方式電磁弁による自動排気 保存温湿度範囲-20℃〜60℃ / 相対湿度 10%〜95% RH 加圧方式ポンプによる自動加圧 測定可能な手首周囲長(mm)135〜215 電池寿命単4形アルカリ乾電池:約400回(1日2回、室温22℃、180mmHg加圧で測定の場合) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00090A01 測定部位手首式 装着方式ハードカフ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
毎朝の血圧測定
製造業

以前使っていた、手首式血圧計は、〜12年で、故障したが、このCITIZENの血圧計は、まだ、〜10日しか使っていないが、Frrが、度々出て、測定が不可能になる。付属のバッテリーは、まだ、テスターで1.5V表示するし、他のアルカリ電池に入れ替えたが、結果は同じ。不良品ではないのかな?良品と交換してくれるか、返品したい。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする